ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK019 FILO CON TERMINALE 1,5 M - AIK019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421566990
Codice prodotto
RSSAIK019
Cod. produttore
AIK019
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
1.5 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.