AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAPO001N LAMPADA DA PARETE PER ESTERNI MONO - APO001N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421534104

Codice prodotto

RSSAPO001N

Cod. produttore

APO001N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

103 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

76 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

126 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggiultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione pu? essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazio ne delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.