ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAXI002N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED - AXI002N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 60 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421534234
Codice prodotto
RSSAXI002N
Cod. produttore
AXI002N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
60 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89










