ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBS.10610-3 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO - BS.10610-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421498697
Codice prodotto
RSSBS.10610-3
Cod. produttore
BS.10610-3
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
700 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
320 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no







