AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBYT001 INCASSO LED 1X7W 3000K - BYT001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421537211

Codice prodotto

RSSBYT001

Cod. produttore

BYT001

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
630 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

145 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Larghezza di incasso:

100 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

100 mm

Lunghezza:

120 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto LED ad incasso, cardanico, orientabile di360? rispetto all'asse verticale e ?30? rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio vernic iato bianco, proposto nelle versioni ad uno o due elementi, diffusore in vetro. LED COB (3000K) con alimentatore LED integrato.