ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCOR002B SOPENSIONE METALLO LACCATO 3 LUCI - COR002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - GU10
Diametro - 60 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421535255
Codice prodotto
RSSCOR002B
Cod. produttore
COR002B
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
GU10
Diametro:
60 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
320 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no