ROSSINI ILLUMINAZI - RSSD.20070-1 DIFFUSSORE TRASPARENTE - D.20070-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421527717
Codice prodotto
RSSD.20070-1
Cod. produttore
D.20070-1
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, allumino e nero). Prodotto versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): a parete/plafone, angola re, incasso rasato (per struttura in cartongesso)e incasso. Da completare con diffusore in policarb onato opale, trasparente o nero.



