AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.510-25-3K TUBO LED T8 150CM 3000K - L.510-25-3K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Flusso luminoso - 2160...2160 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567270

Codice prodotto

RSSL.510-25-3K

Cod. produttore

L.510-25-3K

Produttore

RSS

Base:

G13

Potenza della lampada:

25...25 W

Flusso luminoso:

2160...2160 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED T8. 10W. 810 lm. 3000K