ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMIL001 PROFILO IN GESSO PER INCASSO A SCOM - MIL001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538454
Codice prodotto
RSSMIL001
Cod. produttore
MIL001
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
505 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
505 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza di incasso:
90 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
13 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no






