AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMT.2 PORTAFARETTO UNIVERSALE X MURATURA - MT.2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 209 mm

  • Larghezza - 142 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421561643

Codice prodotto

RSSMT.2

Cod. produttore

MT.2

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Argento

Lunghezza:

209 mm

Larghezza:

142 mm

Altezza:

137 mm

Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Potenza max supportata: 8W.