ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMT.5 PORTAFARETTO PER MURATURA MEDIO - MT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 112 mm
Larghezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421561674
Codice prodotto
RSSMT.5
Cod. produttore
MT.5
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
112 mm
Larghezza:
112 mm
Altezza:
105 mm
Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l’installazione in soffitti e pareti in muratura.



