ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.5570-1 FARETTO CON PICCA 230V - T.5570-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421415380
Codice prodotto
RSST.5570-1
Cod. produttore
T.5570-1
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
330 mm
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
190 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no