ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.809-50 SEMISFERA IN POLIETILENE - T.809-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421487806
Codice prodotto
RSST.809-50
Cod. produttore
T.809-50
Produttore
RSS
Lampada decorativa da terra per esterno (IP65), dalla forma sferica o semisferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Per fissarla nel terreno ? necessario l'utilizzo dell'apposita controcassa (da ordin are come accessorio). Disponibile in tre diametri e una misura nella versione semisferica.