AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.412 KIT ALIMENTATORE RGB PER 8856 - TS.412

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 38...38 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421410606

Codice prodotto

RSSTS.412

Cod. produttore

TS.412

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

38...38 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

150 mm

Kit alimentatore max 35W 38V a 350mA; per led da 1W RGB a 350mA da 1 fino a 25 unità. La centralina gestisce come master, fino a 7 unità slave dello stesso tipo (sempre art.TS.412); necessita di un pulsante per regolare l'RGB.