ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.450 TRASFORMATORE PER ALO-LED - TS.450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 5...55 W
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421521272
Codice prodotto
RSSTS.450
Cod. produttore
TS.450
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
5...55 W
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
114 mm
220-240V/50Hz - 12Vac (HALO 20W-105W/LED 5-55W). Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile per lampade alogene e lampade a led a 12Vac. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. LAMPADINE A LED MAX 3.



