ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN012 OTTICA ANTIRIFLESSO - YEN012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1080 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538928
Codice prodotto
RSSYEN012
Cod. produttore
YEN012
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1080 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
35 mm
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.




