AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10330-25 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO - 10330-25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421495962

Codice prodotto

RSS10330-25

Cod. produttore

10330-25

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

180 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Riflettore:

Bianco

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

260 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione e da tavolo in vetro soffiat o bianco satinato, con struttura e particolari inmetallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente. Att acco E27 che consente di montare lampadina LED.