ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10352-B LAMPADA INCASSO LED 3W - 10352-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421491148
Codice prodotto
RSS10352-B
Cod. produttore
10352-B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
35 mm








