ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1052-30-CRI PLAFONIERA DECORI COLORATI - 1052-30-CRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421397068
Codice prodotto
RSS1052-30-CRI
Cod. produttore
1052-30-CRI
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Vetro
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
300 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





