AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10630-30-B PLAFONIERA CON VETRO SATINATO - 10630-30-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421504497

Codice prodotto

RSS10630-30-B

Cod. produttore

10630-30-B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

62.5 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato. Disponibile nella versione tonda e quadrata in finitura bianco. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.