ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1073-60-B SOSPENSIONE VETRO DECORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Lunghezza - 645 mm
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421491001
Codice prodotto
RSS1073-60-B
Cod. produttore
1073-60-B
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Lunghezza:
645 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
500 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






