ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1698-N PLAFONIERA VETRO SATINATO - 1698-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421021086
Codice prodotto
RSS1698-N
Cod. produttore
1698-N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Rendimento luminoso delle lampade:
60 lm/W
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
280 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
140 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
170 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





