ROSSINI ILLUMINAZI - RSS205981-CR FARETTO DA INCASSO - 205981-CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421525478
Codice prodotto
RSS205981-CR
Cod. produttore
205981-CR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
35 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
94 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
94 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no






