AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3400-15 PLAFONE/PARETE IN VETRO - 3400-15

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - E14

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421363988

Codice prodotto

RSS3400-15

Cod. produttore

3400-15

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

160 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

160 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e re lative potenze.