ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3598-40 SOSPENSIONE VETRO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421328284
Codice prodotto
RSS3598-40
Cod. produttore
3598-40
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Lunghezza:
100 mm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
100 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
400 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no




