ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4007-17-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14 - 4007-17-AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421031405
Codice prodotto
RSS4007-17-AV
Cod. produttore
4007-17-AV
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
160 mm
Altezza / Profondità:
140 mm



