ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4015-35 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27 - 4015-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421307500
Codice prodotto
RSS4015-35
Cod. produttore
4015-35
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
350 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Paralume per lampade di forma conica. Diametro: 400mm.



