ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4030-50 PARALUME LINO MANHATTAN D.50 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421539567
Codice prodotto
RSS4030-50
Cod. produttore
4030-50
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
500 mm
Altezza / Profondità:
280 mm