AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4050-45 PARALUME ARENAL TORTORA D.45 E27 - 4050-45

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539628

Codice prodotto

RSS4050-45

Cod. produttore

4050-45

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

450 mm

Altezza / Profondità:

260 mm

Paralume per lampada da tavolo in teletta arenal tortora. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 450 mm - H.260 mm.