AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5120-OL FARETTO INCASSO ALOG.12V/14W - 5120-OL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Portalampada - G4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421356553

Codice prodotto

RSS5120-OL

Cod. produttore

5120-OL

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Portalampada:

G4

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

20 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.