ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5128-B FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5128-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421356898
Codice prodotto
RSS5128-B
Cod. produttore
5128-B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
83 mm
Altezza / Profondità:
95 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no






