AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5128-CR FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5128-CR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421356911

Codice prodotto

RSS5128-CR

Cod. produttore

5128-CR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

83 mm

Altezza / Profondità:

95 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orien tabile su un unico asse di ?25?, con attacco GU10che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.