ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5128-NO FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5128-NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421356942
Codice prodotto
RSS5128-NO
Cod. produttore
5128-NO
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
85 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no






