ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5130-OL FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5130-OL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Oro
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421357048
Codice prodotto
RSS5130-OL
Cod. produttore
5130-OL
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
105 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no






