AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5188-NO FARETTO DA INCASSO 12V/40W - 5188-NO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Portalampada - GU5,3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421360598

Codice prodotto

RSS5188-NO

Cod. produttore

5188-NO

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

75 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso tondo a 12V, con attacco GU5,3che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture. Alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per install azione in muratura da ordinare come accessorio.