AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5488-20-B SOSPENSIONE CON DIFFUSORI SAT - 5488-20-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 200 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421408290

Codice prodotto

RSS5488-20-B

Cod. produttore

5488-20-B

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

200 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

190 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro so ffiato satinato, per un?ottima propagazione dellaluce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. Per la versione da soffitto, a sospensione e tavolodisponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca op aco ? proposta nella versione E27.