AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6036-2-N FARETTO DA BINARIO - 6036-2-N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421355433

Codice prodotto

RSS6036-2-N

Cod. produttore

6036-2-N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

115 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consented i montare lampadina LED. Installabile su binariomonofase SQUASH e SQUASH PRO. Regolabile e orientabile di 355? rispetto all'asse verticale di ?90? rispetto all'asse orizzontale. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone da ordinare separatament e.