AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6501-2 FARO INCASSO ALOG.2X 12V/40W - 6501-2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421389759

Codice prodotto

RSS6501-2

Cod. produttore

6501-2

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

76 mm

Larghezza:

87 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

165 mm

Lunghezza:

174 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso 12V, cardanico orientabile su due assi di 360? rispetto all'asse verticale e di ?40? rispetto all'asse orizzontale. Attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio spazzolato. Disponibile nella versionea uno o due elementi. Necessita di alimentatore da installare in remoto.