AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6558-30-C FARO INCASSO LED 1X3W 30D - 6558-30-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421458899

Codice prodotto

RSS6558-30-C

Cod. produttore

6558-30-C

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

46 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico ass e di ?20? con apertura fascio a 30?. Struttura in alluminio satinato. Necessita di alimentatore LEDda installare in remoto. Cassaforma per installazi one in muratura da ordinare come accessorio.