ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6558-30-F FARO INCASSO LED 1X3W 30D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421458905
Codice prodotto
RSS6558-30-F
Cod. produttore
6558-30-F
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
38 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
46 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no