AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8556-60 SCHERMO OPALE X MODULO LED 60W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421544837

Codice prodotto

RSS8556-60

Cod. produttore

8556-60

Produttore

RSS

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

1620 mm

Larghezza:

125 mm

Altezza / Profondità:

23 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.