AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9759-36 OTTICA ANTIRIFLESSO X LED 36W - 9759-36

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421544943

Codice prodotto

RSS9759-36

Cod. produttore

9759-36

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

1105 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza / Profondità:

32 mm

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio, diffusore superiore in policarbonato trasparente, testate in pressofusione di alluminio. Schermo inferiore, ottiche, kit di fissaggio e giuntoangolare da ordinare come accessori. Possibilit? di configurazioni in linea. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colo re (3000K e 4000K). Alimentatore a bordo.