ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9759-54 OTTICA ANTIRIFLESSO X LED 54W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421544950
Codice prodotto
RSS9759-54
Cod. produttore
9759-54
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
1175 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
32 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro