ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9832 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO - 9832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421510566
Codice prodotto
RSS9832
Cod. produttore
9832
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
55 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
123 mm
Larghezza:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
123 mm
Lunghezza:
120 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no





