ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9839 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO - 9839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421541652
Codice prodotto
RSS9839
Cod. produttore
9839
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
55 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
123 mm
Larghezza:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
123 mm
Lunghezza:
120 mm






