ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10583 APPLIQUE IN METALLO LED 2X3W - A.10583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8015421508501
Codice prodotto
RSSA.10583
Cod. produttore
A.10583
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
290 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
290 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





