ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.130-AN-LED-C LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A LED - A.130-AN-LED-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8015421510146
Codice prodotto
RSSA.130-AN-LED-C
Cod. produttore
A.130-AN-LED-C
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
96 mm
Larghezza:
96 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
112 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






