ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3061-1 LAMPADA PARETE CON PARALUME - A.3061-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421335251
Codice prodotto
RSSA.3061-1
Cod. produttore
A.3061-1
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
330 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Larghezza:
250 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





