AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.6524 LAMPADA PARETE ALOG.230V/120W - A.6524

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421390045

Codice prodotto

RSSA.6524

Cod. produttore

A.6524

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

50 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

250 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Propo sta in due diverse misure e relative potenze, conattacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture (alluminio e bianco).