ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK011N TAPPO DI CHIUSURA N X YAK100/YAK200 - AIK011N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 26 mm
Larghezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421566891
Codice prodotto
RSSAIK011N
Cod. produttore
AIK011N
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
26 mm
Larghezza:
21 mm
Altezza:
1.2 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.